Eriks
GF

GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM L-boring Handgreep Vertikaal Lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:11618728
Image 1
Kogelkraan type 543 verticaal/L-boring, PVC-U met lijmmof, metrisch
  • De afsluiter voor alle meng- en verdeelprocessen in uw toepassing. Is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering
  • uitvoering:
  • vertikale inlaat is lijmeind
  • radiaal in- en uitbouwbaar bij gebruik van een 3-delige koppeling op de 3de aftakking.
  • kogelafdichting uit PTFE.
  • uitbreidbaar met elektrische stelaandrijving
  • stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
  • leveringsstatus B-C geopend, zie stroomschema
  • werkwijze
  • voor aansluiting van 2 inputs
  • Afdichting: EPDM.
Opslaan in lijst

€ 195,30/ stukexcl. btw

€ 236,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
543
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
Vertikaal
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM