€ 117,00/ stukexcl. btw
€ 141,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 543 |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | Horizontaal |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN10 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |