€ 310,50/ stukexcl. btw
€ 375,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 543 |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | Horizontaal |
Materiaal huis | PVC-C |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Handbediening | Handgreep met vergrendeling |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal kogel | PVC-C |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |