Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVDF 735.528.628 PN16 32

  • ERIKS:12325995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,00/ stukexcl. btw

€ 170,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
528
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C