Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVDF 735.510.107 PN10 25

  • ERIKS:10044126
Image 1
3-delige koppeling PVDF 735.510.107 PN16 25 moflas, Afdichting FPM O-ring zwart, PVDF Wartel
Opslaan in lijst

€ 68,22/ stukexcl. btw

€ 82,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C