€ 43,20/ stukexcl. btw
€ 52,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |