Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/RVS EPDM 721.545.511 PN16 metrisch - laseind 63mm / 60.3mm

  • ERIKS:11364492
Image 1
Overgangskoppeling, PVC-U/RVS metrisch - laseind
  • Inlegdeel : RVS WN 1.4404 (316L) met laseind.
  • Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch. Wartelmoer: RVS WN 1.4404 (316L).Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
545
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
60.3 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Laseind
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C