€ 69,04/ stukexcl. btw
€ 83,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 545 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 17.2 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Laseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal aansluiting 2 | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | 1.4404 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |