Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/RVS 721.540.709 40x1.1/4"

  • ERIKS:11208140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,20/ stukexcl. btw

€ 122,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C