Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/RVS 721.540.705 PN16 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 16mm x 3/8"

  • ERIKS:11519785
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-U/RVS metrisch R draad
  • Wartelmoer: PVC-U.
  • Inlegdeel: RVS WN 1.4404 (316L) met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 55,68/ stukexcl. btw

€ 67,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C