Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U PRO-FIT/FPM 721.510.330 16

  • ERIKS:12450919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,12/ stukexcl. btw

€ 15,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
12 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C