€ 17,36/ stukexcl. btw
€ 21,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |