Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U PRO-FIT 721.510.310 PN16 metrisch 50mm

  • ERIKS:11398881
Image 1
Lijmkoppeling Pro-Fit; PVC-U, metrisch
  • Inlegdeel : lijmeind gecombineerd met gereduceerde lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch. Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 29,36/ stukexcl. btw

€ 35,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C