Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/messing 721.550.507 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4"

  • ERIKS:12037843
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-U/messing metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: PVC-U.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 32,48/ stukexcl. btw

€ 39,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C