Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.809 PN16 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:10046974
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-U/malleabel metrisch R draad
  • Wartelmoer: PVC-U.
  • Inlegdeel: malleabel met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 37,76/ stukexcl. btw

€ 45,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C