Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/FPM 721.510.131 PN16 metrisch - lijmmof 20mm

  • ERIKS:11235099
Image 1
Lijmkoppeling; PVC-U metrisch
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch.
  • dichtvlak met O-ring groef.
  • Afdichting: O-ring FPM.
Opslaan in lijst

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C