Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U/EPDM 721.514.109 metrisch - inch ASTM 40-1.1/4"

  • ERIKS:12448994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C