Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U druk 721.510.309 63

  • ERIKS:11328653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,88/ stukexcl. btw

€ 25,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C