Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U binnendraad cylindrisch dichtend BSPP 721.510.608 PN10 1"

  • ERIKS:11242029
Image 1
Draadkoppeling; PVC-U, Rp - Rp draad
  • Inlegdeel : cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.Wartelmoer: PVC-U Afdichting: O-ring EPDM.
  • Aansluiting enkel voor kunststof draad.
  • Geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruiken.Op aanvraag kan O-ring FPM extra besteld worden.
Opslaan in lijst

€ 25,52/ stukexcl. btw

€ 30,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C