Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 951 721.540.732 25-3/4"

  • ERIKS:12449131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,52/ stukexcl. btw

€ 81,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C