Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.550.912 PN16 75x2.1/2"

  • ERIKS:12037856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,60/ stukexcl. btw

€ 256,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter 2
2.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C