€ 102,80/ stukexcl. btw
€ 124,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 550 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |