Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.550.906 PN16 20x1/2"

  • ERIKS:12037850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,16/ stukexcl. btw

€ 34,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C