€ 26,40/ stukexcl. btw
€ 31,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 514 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/4" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (NPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |