€ 22,96/ stukexcl. btw
€ 27,78incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 514 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (NPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |