Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.514.207 binnendraad NPT 25x3/4"

  • ERIKS:11328967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,08/ stukexcl. btw

€ 21,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C