Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.514.108 metrisch - inch ASTM 32x1"

  • ERIKS:11558634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C