Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.510.210 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:10046991
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
  • aansluiting alleen voor kunststof draad.
  • geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruiken
Opslaan in lijst

€ 34,64/ stukexcl. btw

€ 41,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C