Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.510.207 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4"

  • ERIKS:10046988
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
  • aansluiting alleen voor kunststof draad.
  • geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruiken
Opslaan in lijst

€ 16,72/ stukexcl. btw

€ 20,23incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C