Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.510.106 PN16 metrisch - lijmmof 20mm

  • ERIKS:10045714
Image 1
Lijmkoppeling; PVC-U metrisch
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch
  • dichtvlak met O-ring groef
  • Afdichting: O-ring EPDM
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C