Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.510.014 PN10 metrisch -blind 110mm

  • ERIKS:11226795
Image 1
Lijmkoppeling, PVC-U metrisch met inlegdeel blind.
Opslaan in lijst

€ 182,80/ stukexcl. btw

€ 221,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C