€ 132,75/ stukexcl. btw
€ 160,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 540 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal aansluiting 2 | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | 1.4404 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |