Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C/RVS 723.540.706 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 20mm x 1/2"

  • ERIKS:11485514
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C/RVS metrisch R draad
  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 65,07/ stukexcl. btw

€ 78,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C