Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C/RVS 723.540.235 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:12186159
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Wartelmoer : PVC-C.
  • Afdichting: O-ring FPM.
Opslaan in lijst

€ 141,75/ stukexcl. btw

€ 171,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
540
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C