Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.231 PN16 20mm x 1/2" FPM

  • ERIKS:11261266
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad
  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Afdichting: O-ring FPM.
  • aansluiting alleen voor kunststof draad.
  • geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 38,97/ stukexcl. btw

€ 47,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C