Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.210 PN16 50x1,5" EPDM

  • ERIKS:11245442
Image 1
Overgangskoppeling, PVC-C metrisch - Rp draad
  • Inlegdeel : lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp. Afdichting: O-ring EPDM.
  • Aansluiting enkel voor kunststof draad.
  • Geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 63,81/ stukexcl. btw

€ 77,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C