€ 30,69/ stukexcl. btw
€ 37,13incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |