Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.909 PN16 metrisch - buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:10047522
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch R draad
  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: messing met conische buitendraad R.
  • Inchroefdeel PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 70,56/ stukexcl. btw

€ 85,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C