Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.510 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:12037858
Image 1
Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 76,05/ stukexcl. btw

€ 92,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C