€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |