€ 26,01/ stukexcl. btw
€ 31,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 510 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |