Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C /EPDM 723.510.109 PN16 metrisch - lijmmof 40mm

  • ERIKS:10046128
Image 1
Lijmkoppeling, PVC-C metrisch
  • Inlegdeel : lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof metrisch.
  • Dichtvlak met O-ring groef Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 33,84/ stukexcl. btw

€ 40,95incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C