Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-C 723.530.809 PN16 40x1.1/4"

  • ERIKS:11063402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,99/ stukexcl. btw

€ 55,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C