€ 32,08/ stukexcl. btw
€ 38,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 550 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |