Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H/messing metrisch - lasmof - conisch buitendraad BSPT 727.550.908 PN10 32mm x 1"

  • ERIKS:12037867
Image 1
Overgangskoppeling; PP-H/messing metrisch R draad
  • Wartelmoer: PP-H.
  • Inlegdeel: messing met conische buitendraad R.
  • Inlegdeel met lasmof PP-H metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 33,84/ stukexcl. btw

€ 40,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
550
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C