Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H/malleabel (GY) metrisch - lasmof - cylindrische binnendraad BSPP 727.530.308 PN10 32mm x 1"

  • ERIKS:10047589
Image 1
Overgangskoppeling; PP-H/malleabel metrisch Rp draad
  • Wartelmoer: PP-H.
  • Inlegdeel: malleabel met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inlegdeel met lasmof PP-H metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C