Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H/malleabel (GY) metrisch - lasmof - cylindrische binnendraad BSPP 727.530.306 PN10 20mm x 1/2"

  • ERIKS:10046892
Image 1
3-delige koppeling st /PP-H 727.530.306 PN10 20x1/2" cilindrische malleabel binnendraad, met PP-H Wartel, afdichting: O-ring EPDM nr. 48 41 00
Opslaan in lijst

€ 10,96/ stukexcl. btw

€ 13,26incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C