Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H/malleabel (GY) metrisch - lasmof - conische buitendraad BSPT 727.530.807 PN10 25mm x 3/4"

  • ERIKS:10046895
Image 1
3-delige koppeling st /PP-H 727.530.807 PN10 mof 25x3/4" conische malleabel buitendraad, met PP-H Wartel, afdichting: O-ring EPDM nr. 48 41 00
Opslaan in lijst

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
530
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C