Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H 727.520.159 PN10 40

  • ERIKS:11546902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,12/ stukexcl. btw

€ 64,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
520
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C