Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H 727.510.156 PN10 20

  • ERIKS:10044115
Image 1
3-delige koppeling PP-H 727.510.156 PN10 20 moflas , PP-H wartel , Afdichting EPDM O-ring 48 41 00.
Opslaan in lijst

€ 24,16/ stukexcl. btw

€ 29,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C